Städet FIG 14 justerbar sidobalkklämma är lämplig för att säkert fästa och stödja strukturella element, såsom rör, ledningar och kanalsystem, vid sidorna av balkar eller andra bärande delar. Det förhindrar hängande, snedställning och oavsiktlig rörelse av upphängda element. Denna klämma används i konstruktion, industriella och mekaniska applikationer.
Funktioner:
- Den har höghållfast kolstål, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och bärförmåga.
- Denna justerbara balkklämma har slät / zinkpläterad yta för förbättrad korrosionsbeständighet.
- Balkklämman stöder rören från balkarnas bottenfläns för att säkra fästpunkter och förhindra hängning eller felinriktning för att bibehålla strukturell integritet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ska jag rengöra och underhålla denna städ FIG 14 justerbara sidobalkklämma för långtidsprestanda?
A.
- Inspektera regelbundet klämman för tecken på korrosion eller slitage.
- Rengör den med en stålborste eller slipande material för att avlägsna ytföroreningar.
- Applicera en rostskyddsbeläggning igen vid behov.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer rätt storlek och typ av städ FIG 14 justerbar sidobalkklämma för min specifika tillämpning?
A. Viktiga faktorer att överväga inkluderar säker inriktning av fästet med monteringsytan, användning av rätt fästen och efterlevnad av tillverkarens instruktioner är alla nödvändiga för en korrekt installation.
F. Hur ska Anvil FIG 14 justerbar sidobalkklämma installeras för att säkerställa säker fastsättning och bärförmåga?
A. Använd de medföljande fästelementen och rikta in klämman ordentligt med balkarnas nedre fläns för korrekt installation. Följ säkerhetsinstruktionerna och tillverkarens rekommendationer för en säker montering.