ANVIL FIG 140 Gängad stång, båda ändar, RH, 9/16 tums håldiameter.

Artikel: CF4FHX Modell: FIG 140
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
MaterialKolstål
PläteringVanligt/förzinkat
Storlek3/8 "till 5"

Produktinformation:

Anvil FIG 140 vevstång är ett dubbelgängat cylindriskt fäste som skruvas säkert på plats. Den används för att stag, montera, stödja, hänga och förstärka komponenter i strukturer och sammansättningar. Den är idealisk för metalltillverkning, maskinreparation och konstruktionsapplikationer för att fästa ihop delar.

Funktioner:

  • Anvil FIG 140 gängad stång har kolstålkonstruktion för förbättrad hållbarhet.
  • Den kan rymma rörstorlekar från 3/8 till 5 tum.
  • Den här gängade stången finns i slät eller zinkpläterad yta för att motstå tryckpåkänningar.

Kompatibla tillbehör:

  • Städ rullar för enkelrör: De har en gjutjärnskonstruktion för hållbar prestanda och kan arbeta vid temperaturer upp till 400 grader Fahrenheit.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur skär man en gängstång?

A.

  • Trä två muttrar på bulten vid avskärningspunkten.
  • Dra åt dem säkert mot varandra.
  • Såga mot axeln för att skapa ett rent, rätvinkligt snitt.
  • Lossa muttrarna.
  • För att rensa grader som skapats genom sågning, fila en lätt fas runt änden.
  • Snurra av muttrarna för att rengöra och justera gängorna.

F. Kan jag hitta denna Anvil FIG 140 gängstång i olika storlekar på Raptor Supplies?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Anvil Fig 146 gängstång med en storlek på 1/4 tum till 1-1/2 tum.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Anvil FIG 140 gängad stav?

A.

  • Använd skyddsglasögon, handskar och lämpliga kläder som personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Hantera den gängade stången försiktigt för att undvika skador från vassa kanter.
  • Säkerställ säker förankring och fästning för att förhindra att den lossnar, särskilt i installationer ovanför.
  • Var försiktig och använd lämpliga verktyg när du skär och gängar stången; gänga om klippta ändar vid behov.
  • Skydda mot korrosion när du använder spöet i utomhus eller korrosiva miljöer.
  • Överskrid inte den specificerade lastkapaciteten för att upprätthålla strukturell integritet.
  • Dra åt muttrar och brickor ordentligt för att förhindra att de lossnar.
  • Inspektera och underhåll regelbundet stången och tillhörande komponenter.
  • Upprätthålla en ren och organiserad arbetsmiljö för säkerheten.
  • Se till att de som arbetar med den gängade stången har rätt utbildning.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANVIL FIG 146 Kontinuerlig gängad stav, 9/16 tums håldia. | CF4FHZ FIG 1461/4" through 1-1/2"-
RFQ
ANVIL FIG 253 Gängstång, båda ändarna, LH och RH, gjutjärn | CF4FPN FIG 2533/8 "till 5"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 140 Gängad stång, båda ändar, RH, 9/16 tums håldiameter.