Anvil FIG 199 tungt svetsat fäste är idealiskt för säker fastsättning av komponenter och för att förhindra sjunkning, felinriktning eller strukturella fel, vilket förbättrar stabiliteten och bärförmågan hos strukturella system. Den används i bygg- och industriapplikationer och ger ett robust och pålitligt stöd för en rad strukturella element, såsom rör, ledningar eller tung utrustning.
Funktioner:
- Anvil FIG 199 tungt svetsat fäste är tillverkat av kolstål för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Den har enkla eller varmförzinkade alternativ för drift under måttliga korrosiva och svåra väderförhållanden.
- Detta fäste kan hantera belastningar upp till 3000 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Fästetillbehör: Användare kan beställa stavar, bultar, muttrar och bakplåtar av lämplig storlek för montering av städ FIG 199 fäste på väggen.
Standarder och godkännanden:
- Federal specifikation AA-1192A (Typ 33)
- WW-H-171-E (Typ 34)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58 (Typ 33)
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av rörhängare och stöd?
A. Ett rörstöd eller hängare överför rörbelastningen, inklusive rörets vikt, rörinnehåll, rördelar och röröverdrag/isolering, till bärande strukturer. En stavhängare kan stödja rörbelastning i vertikal riktning samtidigt som den tillåter begränsad horisontell rörelse.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda fackverksfästen för att stödja snedställning?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder Anvil FIG-226 fackverksfäste för enkel justering av snedställning, vilket säkerställer stabilitet och jämn lastfördelning. Denna anpassningsförmåga förenklar installationsprocessen, eftersom den kan ta emot variationer i balkdimensioner och krav på inriktning.
F. Hur ska jag rengöra och underhålla denna FIG 199 tunga svetsade konsol för att säkerställa dess långsiktiga prestanda?
A. Kontrollera regelbundet efter slitage, rost eller korrosion. För att bli av med ytorenheter, rengör fästet med ett slipmedel eller stålborste. Tänk på att återapplicera en lämplig skyddande beläggning för att säkerställa en förlängd livslängd.
F. Kan detta städ FIG 199 fäste användas utomhus i korrosiva miljöer utan risk för försämring?
A. Detta FIG 199 fäste används vanligtvis i inomhusapplikationer. För utomhusmiljöer eller korrosiva miljöer rekommenderas att välja lämplig yta eller skyddande beläggningar som erbjuder förbättrad korrosionsbeständighet.
F. Vilka faktorer bör jag överväga när jag bestämmer storleken och bärförmågan för detta städ FIG 199 fäste för min specifika tillämpning?
A. Viktiga faktorer är den planerade belastningen, typen av monteringsyta och vikten och dimensionerna på den apparat eller strukturella komponenter som behöver stödjas. Noggranna beräkningar är nödvändiga för att garantera pålitlig hjälp.
F. Vilken är den rekommenderade installationsmetoden för detta Anvil FIG 199 tunga svetsade fäste för att säkerställa säker fastsättning och lastbärande kapacitet?
A. Säker inriktning av fästet med monteringsytan, korrekta fästanordningar och efterlevnad av tillverkarens instruktioner är alla nödvändiga för en korrekt installation.