Städ FIG 66 svetsad balkfäste är lämplig för att fästa stavhängare på en balk genom att klämma fast lastflänsen. Den används inom bygg- och industrisektorerna för att säkra och stödja rörsystem i strukturella applikationer, särskilt där rör måste monteras på balkar, kanaler eller strukturella delar.
Funktioner:
- Detta tillbehör har en konstruktion av kolstål för mekanisk styrka och skydd mot stötar.
- Den kan ta emot mycket tunga belastningar och spöstorlekar upp till 3-1/2 tum.
- Det ger flexibilitet och vertikal justering.
- Den levereras med vanlig / varmförzinkad yta för att motstå temperaturer upp till 750 / 450 grader F, respektive.
Standarder och godkännanden:
- Federal specifikation AA-1192A (Typ 22)
- WW-H-171-E (Typ 22)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58 (Typ 22)
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är belastningskapaciteten för Anvil FIG 66 svetsad balkfäste?
S. Detta balkfäste kan hantera belastningar upp till 4480 lb och 3508 lb vid 650 respektive 750 grader F.
F. Hur ska jag rengöra och underhålla detta Anvil FIG 66 svetsade balkfäste för långvarig prestanda?
A. Regelbundna inspektioner är avgörande för att identifiera tecken på korrosion eller slitage. För rengöring, använd en stålborste eller slipande material för att ta bort rost eller föroreningar. Överväg att applicera en lämplig rostskyddsbeläggning vid behov.
F. Vilka bärkapacitetsvarianter av detta Anvil 66-tillbehör finns tillgängliga och hur kan jag bestämma den erforderliga lastkapaciteten för min applikation?
A. Städ FIG 66 tillbehör är tillgängligt i olika lastbärande kapaciteter. Att bestämma den erforderliga kapaciteten innebär att beräkna vikten och lastfördelningen av de stödda rören, balkarna och eventuella dynamiska faktorer som påverkar installationen. Noggranna beräkningar är avgörande för att säkerställa adekvat stöd.
F. Vad är skillnaden mellan en justerbar och svetsad balkfäste?
A. Det svetsade balkfästet används för att permanent fixera eller svetsa balkar, medan justerbara balkfästen tillåter användare att ändra avståndet mellan fästpunkterna. Kunder som letar efter justerbara balkfästen kan välja Städ FIG-AF 772 balkfäste för att förenkla installationsprocessen, eftersom den kan ta emot variationer i balkdimensioner och krav på inriktning.