APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103815-72 Transportband 3 skikt 150 RMV Vit 72 tums bredd | AH7FMQ 36TH23

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103815-72 Transportband 3 lager 150 RMV Vit 72 ​​tums bredd

Artikel: AH7FMQ Modell: 20103815-72Korsreferens: 36TH23
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 297 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsband
Sängdjup0.172
Bälttyp3-skikt 150 polyester monofilament vit RMV-täcka av bar
Bälte bredd72
Drivhjul (in.)Min 4
Lastkapacitet2500 Ibs
Total längdSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)
TypVit RMV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.916
Fartygets höjd (cm)0.44
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)182.88
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSängdjupBälttypBälte breddDrivhjul (in.)LastkapacitetTypPris
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Transportband 3 lager 330 svart W 12 in | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 212 "Min 16330 lb.Svart Gummi368SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Transportband 3 Ply 330 Black W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 218 "Min 16330 lb.Svart Gummi447SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Transportband 3 Ply 330 Black W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 224 "Min 16330 lb.Svart Gummi554SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Transportband 3 Ply 330 Black W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 230 "Min 16330 lb.Svart Gummi688SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Transportband 3 Ply 330 Black W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 236 "Min 16330 lb.Svart Gummi819SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Transportband 3 Ply 330 Black W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 242 "Min 16330 lb.Svart Gummi938SEK
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Transportband 3 Ply 330 Black W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 lager 330 3/16 "x 1/16" grad 248 "Min 16330 lb.Svart Gummi917SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103815-72 Transportband 3 lager 150 RMV Vit 72 ​​tums bredd
2 297 kr /enhet