KERN AND SOHN HCB-serien hängande vågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Hushöjd: 153 mm , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModellHusets dimensionHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
A
HCB 0.5T-3
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg2 832 SEK
B
HCB 100K200
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg1 449 SEK
C
HCB 50K100
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 317 SEK
D
HCB 99K50
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.1 kg1 449 SEK
E
HCB 200K100
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 712 SEK
F
HCB 200K500
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg1 383 SEK
G
HCB 20K10
82 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20g1 580 SEK
H
HCB 50K20
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg1 712 SEK
I
HCB 1T-3
82 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg3 688 SEK

HCB-serien hängande vågar

Kern & Sohns hängande vågar i HCB-serien är idealiska för att noggrant mäta suspenderad massa i industrier, såsom jordbruk, fiske, tillverkning och logistik. Dessa hängande vågar har en LCD-skärm för enkel läsning och en höljeshöjd på 153 mm som möjliggör bekväm förvaring i låga utrymmen. Dessa hängande vågar kan fungera i miljöer med en maximal luftfuktighet på 80 % och en omgivningstemperatur på 35 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?