APACHE MILLS 46504090340X52 Antifatigue Dräneringsmatta Svart/gul | AC6MMU 34L280

APACHE MILLS 46504090340X52 Antifatigue Dräneringsmatta Svart/gul

Finns i lager
Artikel: AC6MMU Modell: 46504090340X52Korsreferens: 34L280

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntiutmattning Dräneringsmatta
Anti-Slip SurfaceJa
Anti-trötthetJa
StödmaterialKraftigt gummi
FärgSvart med gul kant
Kanteravfasade
Längd4 '4 "
Matta rampmaterialIngen ramp
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDräneringshål
MaterialKraftigt gummi
Form av dräneringshålCircle
YtmaterialGummi
Tjocklek7 / 8 "
Bredd3 '4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.4
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)128.27
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod4016910000
URSPRUNGSLANDLK

Produktvarianter

ProduktModellBreddStödmaterialFärgKanterArtikelLängdMatta ytmönsterMaterialPris
APACHE MILLS 46504090328X40 Antifatigue Dräneringsmatta Svart/gul | AC6MMT 34L279 46504090328X4028 "Kraftigt gummiSvart med gul kantavfasadeAntiutmattning Dräneringsmatta3 '4 "DräneringshålKraftigt gummi1 193 kr
APACHE MILLS 46504090340X64 Antifatigue Dräneringsmatta Svart Med Gul | AC6MMV 34L281 46504090340X643 '4 "Kraftigt gummiSvart med gul kantavfasadeAntiutmattning Dräneringsmatta5 '4 "DräneringshålKraftigt gummi2 306 kr
APACHE MILLS 46504090340X124 Antifatigue Dräneringsmatta Svart/gul | AC6MMW 34L282 46504090340X1243 '4 "Kraftigt gummiSvart med gul kantavfasadeAntiutmattning Dräneringsmatta10 '4 "DräneringshålKraftigt gummi8 421 kr
APACHE MILLS 46504093328X40 Antifatigue Dräneringsmatta Svart/orange | AC6MMX 34L283 46504093328X4028 "Kraftigt gummiSvart med orange kantavfasadeAntiutmattning Dräneringsmatta3 '4 "DräneringshålKraftigt gummi1 715 kr
APACHE MILLS 46504093340X52 Antifatigue Dräneringsmatta Svart/orange | AC6MMY 34L284 46504093340X523 '4 "Kraftigt gummiSvart med orange kantavfasadeAntiutmattning Dräneringsmatta4 '4 "DräneringshålKraftigt gummi2 564 kr
APACHE MILLS 46504093304000064 Antifatigue Dräneringsmatta Svart/orange | AC6MMZ 34L285 465040933040000643 '4 "Kraftigt gummiSvart med orange kantavfasadeAntiutmattning Dräneringsmatta5 '4 "DräneringshålKraftigt gummi1 985 kr
APACHE MILLS 46504093340X124 Antifatigue Dräneringslöpare Svart/orange | AC6MNA 34L286 46504093340X1243 '4 "Kraftigt gummiSvart med orange kantavfasadeAntifatigue Dräneringslöpare10 '4 "DräneringshålKraftigt gummi7 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APACHE MILLS 46504090340X52 Antifatigue Dräneringsmatta Svart/gul
3 689 kr /enhet