Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 185-7X-5PK Skruvmejselbit 5/16 Hex 1/4 skaft PK5 | AG9VZU 22PG56

APEX-TOOLS 185-7X-5PK skruvmejselbit 5/16 sexkant 1/4 skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9VZU Modell: 185-7X-5PKKorsreferens: 22PG56
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
745SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilHex
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1.25 "
Punktstorlek5 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPunktstorlekSAE eller metriskPris
APEX-TOOLS 185-2X-5PK Skruvmejselbit 1/8 Hex 1/4 skaft PK5 | AG9VWJ 22PF50 185-2X-5PK1"1 / 8 "SAE417SEK
APEX-TOOLS 185-6MM-5PK Skruvmejselbit 6.0mm Hex 1/4 skaft PK5 | AG9VXH 22PF82 185-6 MM-5PK1 5 / 16 "6.0mmmetrisk447SEK
APEX-TOOLS 185-2MM-5PK Skruvmejselbit 2.0mm Hex 1/4 skaft PK5 | AG9VYE 22PG15 185-2 MM-5PK1"2.0mmmetrisk561SEK
APEX-TOOLS 315-6X-5PK Skruvmejselbit 1/4 Hex 5/16 skaft PK5 | AG9VYF 22PG16 315-6X-5PK1 5 / 16 "1 / 4 "SAE551SEK
APEX-TOOLS 185-8X-5PK Skruvmejselbit 3/8 Hex 1/4 skaft PK5 | AG9VZB 22PG36 185-8X-5PK1.25 "3 / 8 "SAE650SEK
APEX-TOOLS 185-1.5MM-5PK Skruvmejselbit 1.5mm Hex 1/4 skaft PK5 | AG9VZK 22PG48 185-1.5 MM-5PK1"1.5mmmetrisk647SEK
APEX-TOOLS SZ-7-4MM-5PK Skruvmejselbit 4mm Hex 7/16 skaft PK5 | AG9WAL 22PG82 SZ-7-4MM-5PK2.25 "4.0mmmetrisk814SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 185-7X-5PK skruvmejselbit 5/16 sexkant 1/4 skaft PK5
745SEK /enhet