Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Power Bit #2 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWH 22PF49

APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Power Bit #2 Square 1/4 Inch Shank PK5

Finns i lager
Artikel: AG9VWH Modell: 1951-2X-5PKKorsreferens: 22PF49

Få det Maj 16, Torsdag
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
356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilFyrkantig urtagning
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd2.75 "
Punktstorlek#2
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 1953-2X-5PK Skruvmejsel Bitslitsad Power Drive #2 Pk5 | AB6YDV 22PF59 1953-2X-5PK3.5 "3.5 "#2424SEK
APEX-TOOLS 954-1X-5PK Hex Power Drive Bit #1 1.94 - Paket med 5 | AE6EKX 5RDV0 954-1X-5PK1 15 / 16 "-#1207SEK
APEX-TOOLS 954-2X-5PK fyrkantig kraftbit #2 1.94 - paket med 5 | AE6EKY 5RDV1 954-2X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#2201SEK
APEX-TOOLS 954-3X-5PK fyrkantig kraftbit #3 6 - paket med 5 | AE6ELE 5RDV7 954-3X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#3216SEK
APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Power Bit #3 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9TAZ 22DG47 954-C-3X-5PK-6"#3571SEK
APEX-TOOLS 954-B-3X-5PK Power Bit #3 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWL 22PF53 954-B-3X-5PK-3.5 "#3387SEK
APEX-TOOLS 1951-1X-5PK Power Bit #1 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWY 22PF70 1951-1X-5PK-2.75 "#1439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Power Bit #2 Square 1/4 Inch Shank PK5
356SEK /enhet