Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 493X-250PK Phillips Power Bit #3 1.94 tums längd - förpackning om 250 | AE6EHB 5RDK4

APEX-TOOLS 493X-250PK Phillips Power Bit #3 1.94 tums längd - paket med 250

Finns i lager
Artikel: AE6EHB Modell: 493X-250PKKorsreferens: 5RDK4
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
2 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd1 15 / 16 "
BitstilPhillips
MaterialKallsmidd stål
Total längd1 15 / 16 "
Punktstorlek#3
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypPhillips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdLängdMaterialTotal längdPunktstorlekPris
APEX-TOOLS 491X-5PK Skruvmejsel Bit Insert Bit #1 Pk5 | AB6YDU 22PF25 491X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "#1237SEK
APEX-TOOLS 4910X-5PK Skruvmejsel Bit Insert Bit #0 - Paket med 5 Pk5 | AB6YDW 22PF74 4910X-5PK1 15 / 16 "1"Kallsmidd stål1 15 / 16 "#0436SEK
APEX-TOOLS 493-AI-5PK Skruvmejsel Bit Hex Power Drive #3 Pk5 | AB6YDZ 22PF85 493-AI-5PK2.75 "2.75 "S2 stål2.75 "#3450SEK
APEX-TOOLS 491-BX-5PK Phillips Power Bit #1 3.5 tums längd - paket med 5 | AE6EGQ 5RDJ4 491-BX-5PK3.5 "-S2 stål3.5 "#1277SEK
APEX-TOOLS 492X-5PK Phillips Power Bit #2 1.94 tums längd - paket med 5 | AE6EGR 5RDJ5 492X-5PK1 15 / 16 "-Kallsmidd stål1 15 / 16 "#2175SEK
APEX-TOOLS 492X-250PK Phillips Power Bit #2 1.94 tums längd - paket med 250 | AE6EGT 5RDJ6 492X-250PK1 15 / 16 "-S2 stål1 15 / 16 "#28 204 kr
APEX-TOOLS 492-AX-5PK Phillips Power Bit #2 2.75 tums längd - paket med 5 | AE6EGU 5RDJ7 492-AX-5PK2.75 "-S2 stål2.75 "#2203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 493X-250PK Phillips Power Bit #3 1.94 tums längd - paket med 250
2 402 kr /enhet