Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 954-2X-250PK fyrkantig kraftbit #2 1.94 - förpackning om 250 | AE6EKZ 5RDV2

APEX-TOOLS 954-2X-250PK fyrkantig kraftbit #2 1.94 - paket med 250

Finns i lager
Artikel: AE6EKZ Modell: 954-2X-250PKKorsreferens: 5RDV2
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
9 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd1 15 / 16 "
BitstilFördjupning på Robertson Square
MaterialKallsmidd stål
Total längd1 15 / 16 "
Punktstorlek#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypFyrkantig urtagning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8485
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdMaterialTotal längdPris
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK fyrkantig kraftbit #2 2.75 - paket med 5 | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--239SEK
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK fyrkantig kraftbit #2 2.75 - paket med 100 | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 stål2.75 "2 961 kr
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK fyrkantig kraftbit #2 3.5 - paket med 5 | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 stål3.5 "315SEK
APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK fyrkantig kraftbit #2 6 - paket med 5 | AE6ELD 5RDV6 954-C-2X-5PK6"Stål6"611SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 954-2X-250PK fyrkantig kraftbit #2 1.94 - paket med 250
9 031 kr /enhet