Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS AM-3MM Power Bit 1/4 Inch Hex Power Drive | CV2PAH 33N633

APEX-TOOLS AM-3MM Power Bit 1/4 Inch Hex Power Drive

Finns i lager
Artikel: CV2PAH Modell: AM-3MMKorsreferens: 33N633

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejselbiten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
APEX-TOOLS SD-2052-8 Philips Power Drive | CV2NWA 33N707 SD-2052-8Drive354SEK
APEX-TOOLS 440-TX-50X T50 Torx Bit 1/4 Hex | CV2NWB 33N630 440-TX-50XHex152SEK
APEX-TOOLS 49-C-TX-30 Torx Bit T30 1/4 Hex 152 mm | CV2NWC 33N666 49-C-TX-30Hex267SEK
APEX-TOOLS 492-BI Power Bit | CV2NWD 33N579 492-BIPower Bit59SEK
APEX-TOOLS M-825 kvinnlig fyrkantig drivning | CV2NWE 33N876 M-825Skruvmejselbiten997SEK
APEX-TOOLS AM-05-4 Hex Dr Power 5/32 Hex Oa/00378 Bit | CV2NWF 33N863 AM-05-4Skruvmejselbiten770SEK
APEX-TOOLS HTS-0 Square Drive, 1/4 tums storlek | CV2NWG 33N823 HTS-0Skruvmejselbiten667SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS AM-3MM Power Bit 1/4 Inch Hex Power Drive
216SEK /enhet