Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS AN-10-5PK Power Bit 5/16 Hex 7/16 Shank PK5 | AG9WCM 22PH41

APEX-TOOLS AN-10-5PK Power Bit 5/16 Hex 7/16 skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AG9WCM Modell: AN-10-5PKKorsreferens: 22PH41
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
1 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilHex
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd3.5 "
Punktstorlek5 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 7/16 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdLängdMaterialTotal längdPunktstorlekSAE eller metriskPris
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK Skruvmejsel Bit Hex Power Drive 9/64 Inch Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "S2 stål1 15 / 16 "9 / 64 "SAE781SEK
APEX-TOOLS AM-02-5PK Skruvmejsel Bit Insert Bit 1/16 Inch Pk5 | AB6YEJ 22PG68 AM-02-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "1 / 16 "SAE783SEK
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK Skruvmejsel Bit Insert Bit 5/64 Inch Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Kallsmidd stål1 15 / 16 "5 / 64 "SAE754SEK
APEX-TOOLS AM-06-35-5PK Skruvmejsel Bit Hex Power Drive 3/16 Inch Pk5 | AB6YET 22PJ50 AM-06-35-5PK3.5 "3.5 "S2 stål3.5 "3 / 16 "SAE5 059 kr
APEX-TOOLS AM-03-5PK Insexbit med insexhuvud 3/32 1.94 Pk5 | AE6EKP 5RDU3 AM-03-5PK1 15 / 16 "-S2 stål1 15 / 16 "3/32SAE657SEK
APEX-TOOLS AM-04-5PK Insexbit med insexhuvud 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 AM-04-5PK1 15 / 16 "---1/8-629SEK
APEX-TOOLS AM-05-5PK Insexbit med insexhuvud 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 AM-05-5PK1 15 / 16 "-S2 stål1 15 / 16 "5/32SAE716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS AN-10-5PK Power Bit 5/16 Hex 7/16 skaft PK5
1 220 kr /enhet