Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 19009 Spiralpunktskran M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117

WIDIA 19009 Spiral Point Tap M10x1.5 Ticn

Finns i lager
Artikel: AA4CHW Modell: 19009Korsreferens: 12F117

Få det Maj 8, Onsdag
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTiCN
Listnummer5351TC
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2 15 / 16 "
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.0.381 "
StorlekM10
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 19010 Spiralpunktskran M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD31000.367 "M121 21 / 32 "588SEK
WIDIA 19008 Spiral Point Tap M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118 1900822 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "292SEK
WIDIA 19005 Spiral Point Tap M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"256SEK
WIDIA 19004 Spiralpunktskran M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120 1900422.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "244SEK
WIDIA 19003 Spiral Point Tapm M4 x 0.7 TiCN, 2 flöjter, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "257SEK
WIDIA 19002 Spiralpunktskran M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122 1900221 15 / 16 "0.50mmD30.141 "M35 / 8 "282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 19009 Spiral Point Tap M10x1.5 Ticn
288SEK /enhet