Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS M-858 magnetisk bitshållare 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 In | AE7APC 5WGJ4

APEX-TOOLS M-858 magnetisk bitshållare 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE7APC Modell: M-858Korsreferens: 5WGJ4

Få det Maj 8, Onsdag
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
852SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk bithållare
Drivstorlek1 / 2 "
Funktion För användning med 1/4 "Hex Shank Insert Bits
Längd2.75 "
MaterialStål
Antal bitar1
HållartypMagnetisk
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFunktion LängdHållartypSkaftstorlekPris
APEX-TOOLS M-835-1PK magnetisk bitshållare 3/8 Dr 5/16 x 1-1/2 In | AE7ANZ 5WGJ1 M-835-1PK3 / 8 "För användning med 5/16 "Hex Shank Insert Bits1.5 "Magnetisk5 / 16 "864SEK
APEX-TOOLS M-838 magnetisk bitshållare 3/8 Dr 1/4 x 1-1/2 In | AE7APA 5WGJ2 M-8383 / 8 "För användning med 1/4 "Hex Shank Insert Bits1.5 "Magnetisk1 / 4 "870SEK
APEX-TOOLS M-855 magnetisk bitshållare 1/2 Dr 5/16 x 2-3/4 In | AE7APB 5WGJ3 M-8551 / 2 "För användning med 5/16 "Hex Shank Insert Bits2.75 "Magnetisk5 / 16 "907SEK
APEX-TOOLS M-490-4 magnetisk bitshållare 1/4 tum Hex 4 tums längd | AE8FQW 6CYU3 M-490-41/4 "HexFör användning med sexkantsinsatsbitar4"Magnet1 / 4 "588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS M-858 magnetisk bitshållare 1/2 Dr 1/4 x 2-3/4 tum
852SEK /enhet