Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS SZ-17 Socket Bit 3/8 Drive 1/2 Inch Hex | AF2XCV 6YNU7

APEX-TOOLS SZ-17 Socket Bit 3/8 Drive 1/2 Inch Hex

Finns i lager
Artikel: AF2XCV Modell: SZ-17Korsreferens: 6YNU7
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
465SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd7 / 8 "
BitstilHex
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finisholjad
Insättningslängd1-3 / 8 "
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd2.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 2 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek1 / 2 "
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdStorlekTipsstorlekPris
APEX-TOOLS SZ-14 Socket Bits 3/8 Drive 1/4 Inch Hex | AE7APP 5WGL8 SZ-141.375 "1 / 4 "1 / 4 "432SEK
APEX-TOOLS SZ-15 Socket Bit 3/8 Drive 5/16 Inch Hex | AE7APR 5WGN0 SZ-151.375 "5 / 16 "5 / 16 "430SEK
APEX-TOOLS SZ-16 Socket Bits 3/8 Drive 3/8 Inch Hex | AE7APV 5WGN4 SZ-161.375 "3 / 8 "3 / 8 "431SEK
APEX-TOOLS SZ-10 Socket Bits 3/8 Drive 1/8 Inch Hex | AF2XCQ 6YNU3 SZ-107 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "426SEK
APEX-TOOLS SZ-11 Socket Bit 3/8 Drive 5/32 Inch Hex | AF2XCR 6YNU4 SZ-117 / 8 "5 / 32 "5 / 32 "401SEK
APEX-TOOLS SZ-12 Socket Bits 3/8 Drive 3/16 Inch Hex | AF2XCT 6YNU5 SZ-127 / 8 "3 / 16 "3 / 16 "493SEK
APEX-TOOLS SZ-13 Socket Bits 3/8 Drive 7/32 Inch Hex | AF2XCU 6YNU6 SZ-137 / 8 "7 / 32 "7 / 32 "430SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS SZ-17 Socket Bit 3/8 Drive 1/2 Inch Hex
465SEK /enhet