Kopplingar: OBAC , Slang Max. Tryck @ Temp.: 185 psi @ 70 grader F , Slangtemp. Räckvidd: -20 grader. till 150 grader. F , Motorström: 5.5/ 8.3/ 16A , Motor HP: 1/4 hk, 3/4 hk, 1 1/2 hk , Motorspänning: 115/230V AC , Fas: 1 , Tryckområde: 2 till 12 psi , Pumpavgasfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumptyp: Oljefri, roterande skovel , Arbetstryck: 2 till 12 psi
Halvmask lågtryckssystem
Allegro halvmask lågtryckssystem ger mångsidiga, lätta luft hotspots för en, två eller tre respiratorklienter. De innehåller en, två eller tre bekväma halvmaskar som medföljer, luftskydd, en 1/4 hk, 3/4 hk eller 1-1/2 hk andningsluftpump och en, två eller tre, 50/100 fot andningsluftslangar .