APEX-TOOLS T12S3929BL Köksmatta Svart 3 fot 3 tum x 2 fot 5 tum | AC3DBR 2RPK1

APEX-TOOLS T12S3929BL köksmatta svart 3 fot 3 tum x 2 fot 5 tum

Finns i lager
Artikel: AC3DBR Modell: T12S3929BLKorsreferens: 2RPK1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKitchen Mat
Anti-Slip SurfaceJa
Anti-trötthetJa
AntimicrobialJa
StödmaterialNitril
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Dräneringshål per kvm. Med.64
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd2 '5 "
MattegenskaperAnti-mikrobiella
Matta rampmaterialIngen ramp
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDräneringshål
MaterialNitrilgummi
Form av dräneringshålCircle
Storlek på dräneringshål0.750 "dia.
YtmaterialGummi
Tjocklek7 / 8 "
SvetssäkerJa
Bredd3 '3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.8125
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod4016910000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdYtmaterialPris
APEX-TOOLS T11S3958RD Köksmatta Röd 3 fot 3 tum x 4 fot 10 tum | AC3DBQ 2RPJ9 T11S3958RDRed4 '10 "Nitril4 889 kr
APEX-TOOLS T12S3958BL Köksmatta Svart 3 fot 3 tum x 4 fot 10 tum | AC3DBT 2RPK2 T12S3958BLSvart4 '10 "Nitril4 833 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS T12S3929BL köksmatta svart 3 fot 3 tum x 2 fot 5 tum
2 573 kr /enhet