Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 14-205-08 Säkerhetsavlastningsventil 2 tum 15 Psi brons | AA9DFC 1CKX9

APOLLO VALVES 14-205-08 säkerhetsventil 2 tum 15 Psi brons

Finns i lager
Artikel: AA9DFC Modell: 14-205-08Korsreferens: 1CKX9
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
3 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialGjutet brons
SkivmaterialPTFE
Fabriksinställt tryck15 psi
Inloppsstorlek2"
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek2"
UtloppstypFNPT
Totala höjden7.13 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 15 psi
SittmaterialFörkromad
VårmaterialRostskyddat stål
Ångkapacitet3150 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9825
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenPris
APOLLO VENTILER 14-206-08 Säkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tum 15psi brons | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "9 411 kr
APOLLO VENTILER 14-207-08 Säkerhetsavlastningsventil 3 tum 15 Psi brons | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "11 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 14-205-08 säkerhetsventil 2 tum 15 Psi brons
3 283 kr /enhet