APOLLO VENTILER 14-207-08 Säkerhetsavlastningsventil 3 tum 15 Psi brons | AA9DFE 1CKY2

APOLLO VALVES 14-207-08 säkerhetsventil 3 tum 15 Psi brons

Finns i lager
Artikel: AA9DFE Modell: 14-207-08Korsreferens: 1CKY2

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialGjutet brons
SkivmaterialPTFE
Fabriksinställt tryck15 psi
Inloppsstorlek3"
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek3"
UtloppstypFNPT
Totala höjden9.375 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 15 psi
SittmaterialFörkromad
VårmaterialRostskyddat stål
Ångkapacitet6843 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1505
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenPris
APOLLO VENTILER 14-205-08 Säkerhetsavlastningsventil 2 tum 15 Psi brons | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "3 283 kr
APOLLO VENTILER 14-206-08 Säkerhetsavlastningsventil 2-1/2 tum 15psi brons | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "9 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 14-207-08 säkerhetsventil 3 tum 15 Psi brons
11 152 kr /enhet