WIHA TOOLS Isolerade verktygssatser


Filter
Max. Använd spänning: 1000 VAC , Skiftnycklar ingår: Justerbar skiftnyckel 8 "
StilModellDrivstorlekAntal bitarMutterdrivare ingårUttag ingårVerktygsförvaring ingårPris (ex moms)
A
32190
-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja3 022 SEK
B
32984
-6--Nej1 997 SEK
C
32868
-10--Ja6 144 SEK
D
32985
-7--Ja2 439 SEK
E
32192
-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja5 059 SEK
F
32867
-10--Ja5 602 SEK
G
32874
-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja12 587 SEK
H
32983
-5--Nej899 SEK
I
32869
-14--Ja6 828 SEK
J
32894
-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Ja4 714 SEK
K
32872.G
-5--Ja1 833 SEK
L
32879
-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Ja9 554 SEK
M
32892
-10--Ja4 090 SEK
N
32988
-22--Ja8 215 SEK
O
32891
-11--Ja4 437 SEK
P
32999
-9--Ja6 446 SEK
Q
32873.G
-3--Ja2 622 SEK
R
32888
-11--Ja4 054 SEK
S
32890
-4--Ja2 680 SEK
T
32875
-5--Ja2 722 SEK
U
32878
-13--Ja4 702 SEK
V
32987
-8--Ja5 939 SEK
W
32986
-11--Ja2 741 SEK
X
32981
-3--Nej1 994 SEK
Y
32889
-8--Ja6 883 SEK
Z
31394
1 / 4 "11-(10) 1/4 "Dr 6 pt. Uttag: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Ja5 664 SEK
A1
31395
1 / 4 "11-(10) 1/4" Dr 6 pt. Sockel: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmJa5 501 SEK
B1
32876
3 / 8 "661/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"(15) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 10, 13 , 14, 15, 17, 19, 22 mmJa17 775 SEK
C1
32800
3 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmJa27 555 SEK
D1
31595
3 / 8 "10-(8) 3/8" Dr-uttag: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa5 588 SEK
E1
31496
3 / 8 "10-(8) 3/8 "Dr 12 pt. Uttag: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3 / 4 "Ja5 971 SEK
F1
32877
3/8 ", 1/2"807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 mmJa24 986 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?