Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 20-151-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NQZ 2EET5

APOLLO VALVES 20-151-00 Vattenmätare Rörstorlek 1/2 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AB9NQZ Modell: 20-151-00Korsreferens: 2EET5
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
1 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenmätare
Body MaterialBronze
Centrum till mittlängd13.25 "
förbindelseMNPT
Glaslängd12 "
Max. Tryck125 psig vid 350 grader F.
Max. Temp.350 grader F
MönsterStandardmönster
Rörstorlek1 / 2 "
HjulmaterialPlastkomposition

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.77
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Packningar (EPDM)
    • Glasrör OD (5/8 ")
    • Antal skyddsstänger (2)
    • Stamförpackning (TFE)

Produktvarianter

ProduktModellCentrum till mittlängdGlaslängdMax. TryckRörstorlekHjulmaterialPris
APOLLO VENTILER 20-101-00 Vattenmätare, Standard, 3/8 Inch MNPT, Brons | AB9NQV 2EET1 20-101-0011.25 "10 "300 psig vid 100 grader F.3 / 8 "Aluminium1 280 kr
APOLLO VENTILER 20-104-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NQW 2EET2 20-104-0013.25 "12 "125 psig vid 350 grader F.1 / 2 "Aluminium1 432 kr
APOLLO VENTILER 20-105-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig vid 350 grader F.1 / 2 "Plastkomposition1 466 kr
APOLLO VENTILER 20-150-00 Vattenmätare rörstorlek 1/2 tum Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig vid 350 grader F.1 / 2 "Aluminium1 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 20-151-00 Vattenmätare Rörstorlek 1/2 tum Mnpt
1 577 kr /enhet