Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 20-704-00 Expansionstankmätare 1/2 tum Mnpt brons | AB9NQT 2EER8

APOLLO VALVES 20-704-00 Expansionstankmätare 1/2 tum Mnpt brons

Finns i lager
Artikel: AB9NQT Modell: 20-704-00Korsreferens: 2EER8
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
1 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionstankmätare
Body MaterialBronze
Centrum till mittlängd13.25 "
förbindelseMNPT
Glaslängd12 "
Max. Tryck300 psig vid 100 grader F.
Max. Temp.350 grader F
MönsterStandardmönster
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 20-704-00 är en expansionsbehållare med standardmönster som är lämplig för användning med oljetankar och pannor för att detektera vätskenivåer.
    • Den har en nålavtappningsventil för att förhindra sprickor på grund av termiska stötar och ett 12 tum långt glasrör anslutet under eller ovanför tankens vattenlinje för att indikera vätskenivån.
    • Denna CRN-registrerade mätare möjliggör också ett enkelt glasbyte, förutom att det tillhandahåller två skyddsstänger för att skydda glaset från oavsiktlig brott.

Produktvarianter

ProduktModellCentrum till mittlängdGlaslängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 20-703-00 Expansionstankmätare 3/8 tum Mnpt brons | AB9NQR 2EER7 20-703-0011.25 "10 "3 / 8 "1 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 20-704-00 Expansionstankmätare 1/2 tum Mnpt brons
1 090 kr /enhet