Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 20-703-00 Expansionstankmätare 3/8 tum Mnpt brons | AB9NQR 2EER7

APOLLO VALVES 20-703-00 Expansionstankmätare 3/8 tum Mnpt brons

Finns i lager
Artikel: AB9NQR Modell: 20-703-00Korsreferens: 2EER7
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
1 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionstankmätare
Body MaterialBronze
Centrum till mittlängd11.25 "
förbindelseMNPT
Glaslängd10 "
Max. Tryck300 psig vid 100 grader F.
Max. Temp.350 grader F
MönsterStandardmönster
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 20-703-00 är en expansionstankmätare i brons utformad för att visuellt inspektera vätskenivåer i oljetankar eller ångpannor.
    • Denna CRN-registrerade mätare tillåter enkelt byte av mätglas och tål vätsketemperaturer (vatten, ånga, silikon, olja, keton och bromsvätska) från -20 till 350 grader Fahrenheit.
    • Den är utrustad med ett 10 tum långt glasrör (anslutet under eller ovanför tankens vattenlinje) för att indikera vätskenivån och två skyddsstänger för att skydda mätglaset från oavsiktligt brott.

Produktvarianter

ProduktModellCentrum till mittlängdGlaslängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 20-704-00 Expansionstankmätare 1/2 tum Mnpt brons | AB9NQT 2EER8 20-704-0013.25 "12 "1 / 2 "1 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 20-703-00 Expansionstankmätare 3/8 tum Mnpt brons
1 046 kr /enhet