Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 24-350-00 Vattenmätare Automatisk 1/2 Inch Mnpt Brons | AB9NRG 2EEU3

APOLLO VALVES 24-350-00 Vattenmätare Automatisk 1/2 Inch Mnpt Brons

Finns i lager
Artikel: AB9NRG Modell: 24-350-00Korsreferens: 2EEU3

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenmätare
Body MaterialBronze
Centrum till mittlängd14 "
förbindelseMNPT
Glaslängd12 "
Max. Tryck500 psig vid 100 grader F.
Max. Temp.400 grader F
MönsterAutomat
Rörstorlek1 / 2 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Packningar (TFE med Hypalon)
    • Glasrör OD (5/8 ")
    • Antal skyddsstänger (4)
    • Stamförpackning (TFE med ARAMID)

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialPris
APOLLO VENTILER 24-351-00 Vattenmätare Automatisk 1/2 Inch Mnpt Brons | AB9NRH 2EEU4 24-351-00Sammansättning5 318 kr
APOLLO VENTILER 2430103 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons | BP2RYR 2430103-7 298 kr
APOLLO VENTILER 2430100 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons | BP2RYT 2430100-7 463 kr
APOLLO VENTILER 2430202 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons, botten | BP2RYU 2430202-4 260 kr
APOLLO VENTILER 2430101 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons, topp | BP2RYV 2430101-3 977 kr
APOLLO VENTILER 2430200 Vattenmätare, 1/2 tums storlek, brons | BP2RYW 2430200-7 463 kr
APOLLO VENTILER 2430201 Vattenmätare, 1/2 tum Storlek, Brons, Topp | BP2RYX 2430201-3 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 24-350-00 Vattenmätare Automatisk 1/2 Inch Mnpt Brons
5 391 kr /enhet