DAYTON 1VCF9 Washdown Air Circulator 20 tum 4700 Cfm 115 / 230v | AB3TML

DAYTON 1VCF9 Washdown luftcirkulator 20 tum 4700 Cfm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AB3TML Modell: 1VCF9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.900
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.580
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft240
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.155
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög4700
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1700
SkyddsmaterialStål
Höjd29.25 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup23 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1140
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare2.1/1.1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.23 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå76dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Bredd23 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.7445
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturBlad Dia.blad~~POS=TRUNCMax. DjupMotorhöljeMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
DAYTON 1VCG1 Washdown Air Circulator 24 tum 6849 Cfm 115 / 230v | AB3TMM 1VCG1104 grader F24 "Kvarnfinish aluminium23 "Helt sluten Air-Over1/3Klass F114013 955 kr
DAYTON 1VCG2 Washdown Air Circulator 30 tum 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN 1VCG2104 grader F30 "Kvarnfinish aluminium26 "Helt sluten Air-Over1/2Klass F11406 142 kr
DAYTON 2LYW4 Washdown Air Circulator 20 tum 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 grader F20 "304 Stainless Steel10.5 "Helt sluten ej uppfylld1/15Klass B160019 951 kr
DAYTON 2LYW5 Washdown Air Circulator 24 tum 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 grader F24 "304 Stainless Steel15 "Helt sluten ej uppfylld1/4Klass B107524 361 kr
DAYTON 2LYW6 Washdown Air Circulator 30 tum 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105 grader F30 "304 Stainless Steel15 "Helt sluten ej uppfylld1/3Klass B107526 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1VCF9 Washdown luftcirkulator 20 tum 4700 Cfm 115/230v
5 056 kr /enhet