Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 3210304 Ball Valve, With 2-1/4 Inch Locking Extension, Size 1/2 Inch NPT, Bronze | BY6JXF

APOLLO VALVES 3210304 Kulventil, med 2-1/4 tums låsförlängning, storlek 1/2 tum NPT, brons

Finns i lager
Artikel: BY6JXF Modell: 3210304
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
479SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek1 / 2 "
Typ2-1 / 4 "stamförlängning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3326

Produktinformation:

    • Serie: Brons kulventil, Regular-Port, NPT

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 32-104-01 Vanlig portgängad kulventil, NPT, brons, 3/4 tum Storlek | AK7AAB 3210401 32-104-01NPT3 / 4 "-646SEK
RFQ
APOLLO VENTILER 3210101 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, brons | BY6JWW 3210101FNPT1 / 4 "Standard267SEK
APOLLO VENTILER 3210104 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, brons, 2-1/4 tums förlängning | BY6JWX 3210104FNPT1 / 4 "2-1 / 4 "stamförlängning449SEK
APOLLO VENTILER 3210107 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, brons, T-handtag | BY6JWY 3210107FNPT1 / 4 "Teehandtag267SEK
APOLLO VENTILER 3210127 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, brons, spärrspak | BY6JWZ 3210127FNPT1 / 4 "Spärr och mutter i rostfritt stål384SEK
APOLLO VENTILER 3210201 Kulventil, storlek 3/8 tum NPT, brons | BY6JXA 3210201FNPT3 / 8 "Standard267SEK
APOLLO VENTILER 3210204 Kulventil, storlek 3/8 tum NPT, brons, 2-1/4 tums förlängning | BY6JXB 3210204FNPT3 / 8 "2-1 / 4 "stamförlängning443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 3210304 Kulventil, med 2-1/4 tums låsförlängning, storlek 1/2 tum NPT, brons
479SEK /enhet