RULAND MANUFACTURING Axelkopplingar i SPC -serien


Filter
Max. Varvtal: 4000 , Typ: Tvådelad klämtyp, med kilspår
StilModellBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
SPC-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "13 981 SEK
B
SPC-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "39 578 SEK
A
SPC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "3 056 SEK
B
SPC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "8 088 SEK
A
SPC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "4 039 SEK
B
SPC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "10 607 SEK

Axelkopplingar i SPC -serien

Ruland Manufacturing styva axelkopplingar är konstruerade för att överföra roterande rörelse från axel till axel i industrimaskiner och tung utrustning. Dessa RoHS & Reach -kompatibla kopplingar har precisionshonade hål för att förhindra att kopplingen introducerar feljustering och vibrationer i systemet och flera skruvinstallationer för att förhindra gallring samtidigt som hög hållkraft bibehålls. De har blyfritt stål / rostfritt stål för att leverera hastighet upp till 4000 varv / min och tål höga temperaturer upp till 350 grader F. Välj bland ett brett sortiment av dessa styva axelkopplingar, tillgängliga i 1-15 / 16, 1.187 & 1.437 borrdiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?