AUTONICS PNP-telefonsensor


Filter
Krets typ: PNP , Diameter: 18mm , Elektrisk koppling: M12-kontakt , IP-betyg: 66 , Längd: 75mm , NEMA-betyg: Inte betygsatt , Arbetsfrekvens: 50 / 60 Hz , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader till 60 grader C. , Strömbehov: 12 till 24 VDC , Avkänningsmetod: Genom Beam , Form: Runda , Bredd: 24mm
StilModellBody MaterialDriftlägeRespons tidPris (ex moms)
A
BR4M-TDTL-CP
MetallLjuset på12 msek.-
RFQ
A
BR4M-TDTD-CP
standard typMörk på1 msek.2 097 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?