DWYER INSTRUMENTS Nivåomkopplare


Filter
Förstärkare: 4A , Kroppsmaterial: Mässing , Kapslingsmaterial: Aluminium , Flytmaterial: Rostfritt stål , Betyg: Grade 304 , IP-betyg: IP 66 , Max. Temp.: 200 Deg. F , Sondlängd: 19 " , Temp. Räckvidd: -4 grader. till 220 grader. F
StilModellAnslutningsstorlekAnslutningstypKapslingsklassificeringKapslingstypMax. TryckStröm krävsByt typPris (ex moms)
A
PLS-W-S-1-0-0-0-0
1 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XVäderbeständig, explosionssäker30 psig120V ACSPDT eller valfri DPDT-snäppbrytare7 564 SEK
B
TFLS-W11SR1
1 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XVäderprov145 psig90 till 260V AC, 24V DCSPDT14 271 SEK
C
L6EPB-BS-3-A
1 / 8 "MNPTVäderbeständig, explosionssäker-200 psi-SPDT snäppbrytare8 762 SEK
D
CLS2-W11RK1-019
3 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 till 240 V AC / DCDPDT11 146 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?