APOLLO VENTILER 4ALF106A2F Dubbel backventil montering Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F

APOLLO VALVES 4ALF106A2F Dubbelbackventilmontering Npt

Finns i lager
Artikel: AD3LZL Modell: 4ALF106A2FKorsreferens: 40D849 / 4ALF-106-A2F

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Body MaterialBlyfri brons
förbindelseNPT
Höjd4.5 "
Längd18.625 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek1.25 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3645
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 4ALF106A2F är en blyfri bronskonstruerad dubbel backventil som ofta används för att skydda dricksvattentillförseln från förorening på grund av mottryck. I denna enhet är varje backventil konstruerad för att upprätthålla ett minimitryck på 1 psi över ventilen under normal drift.
    • Den har fjädrar av rostfritt stål, utbytbara säten, en avtagbar modulär backventilpatron, kloraminresistenta elastomerer, toppmonterade testkranar för enkel testning och kulventilavstängningar med handtag och muttrar i rostfritt stål.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 4ALF103A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 1/2 tum | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "3 427 kr
APOLLO VENTILER 4ALF104A2F Dubbelbackventil Monteringsstorlek 3/4 tum | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"3 375 kr
APOLLO VENTILER 4ALF105A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 1 tum | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "3 945 kr
APOLLO VENTILER 4ALF107A2 Dubbel backventil montering Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "9 591 kr
APOLLO VENTILER 4ALF108A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 2 tum | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "10 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF106A2F Dubbelbackventilmontering Npt
8 785 kr /enhet