Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 4ALF104A2F Dubbelbackventil Monteringsstorlek 3/4 tum | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Dubbel backventilenhet Storlek 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LZJ Modell: 4ALF104A2FKorsreferens: 40D847 / 4ALF-104-A2F
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
3 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Body MaterialBlyfri brons
förbindelseNPT
Höjd3.5 "
Längd12.75 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1635
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Apollo 4ALF104A2F är en CSA-certifierad dubbel backventil utformad för att skydda dricksvattenförsörjning från kontaminering på grund av back-sifonering eller mottryck. Varje backventil håller ett minimitryck på 1 psi över ventilen under normal drift.
    • Denna blyfria bronsventil har en avtagbar modulär backventilkassett, kulventilavstängningar med rostfritt stålhandtag och muttrar, kloraminresistenta elastomerer, toppmonterade testkranar för enkel testning, fjädrar av rostfritt stål och utbytbara säten.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 4ALF103A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 1/2 tum | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "3 427 kr
APOLLO VENTILER 4ALF105A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 1 tum | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "3 945 kr
APOLLO VENTILER 4ALF106A2F Dubbel backventil montering Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "8 785 kr
APOLLO VENTILER 4ALF107A2 Dubbel backventil montering Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "9 591 kr
APOLLO VENTILER 4ALF108A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 2 tum | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "10 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Dubbel backventilenhet Storlek 3/4 tum
3 375 kr /enhet