Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 4ALF103A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 1/2 tum | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F

APOLLO VALVES 4ALF103A2F Dubbel backventilenhet Storlek 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LZH Modell: 4ALF103A2FKorsreferens: 40D846 / 4ALF-103-A2F

Få det Maj 20, Måndag
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
3 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Body MaterialBlyfri brons
förbindelseNPT
Höjd3.25 "
Längd11 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 4ALF104A2F Dubbelbackventil Monteringsstorlek 3/4 tum | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"3 375 kr
APOLLO VENTILER 4ALF105A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 1 tum | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "3 945 kr
APOLLO VENTILER 4ALF106A2F Dubbel backventil montering Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "8 785 kr
APOLLO VENTILER 4ALF107A2 Dubbel backventil montering Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "9 591 kr
APOLLO VENTILER 4ALF108A2F Dubbel backventil Monteringsstorlek 2 tum | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "10 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF103A2F Dubbel backventilenhet Storlek 1/2 tum
3 427 kr /enhet