APOLLO VALVES 4ALF-100-serien dubbla backventiler


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri brons , Anslutning: NPT , Max. Tryck: 175 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Temp. Räckvidd: 33 grader till 180 grader F.
StilModellHöjdLängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
4ALF104A2F
3.5 "12.75 "3 / 4 "3"3 375 SEK
A
4ALF103A2F
3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "3 427 SEK
A
4ALF105A2F
4"14.63 "1"3.25 "3 945 SEK
A
4ALF107A2
4.5 "18.75 "1.5 "4.75 "9 591 SEK
A
4ALF106A2F
4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "8 785 SEK
A
4ALF108A2F
5"21.125 "2"5.38 "10 943 SEK

4ALF-100-serien dubbla backventiler

Apollo 4ALF-100-seriens dubbla backventiler används i vattenförsörjningssystem för att förhindra tillbakaflöde och kontaminering. De säkerställer ett säkert och pålitligt flöde av dricksvatten genom att förhindra det omvända flödet av förorenat vatten, skydda folkhälsan och vattenkvaliteten. Dessa dubbla backventiler har blyfri bronskonstruktion för ökad säkerhet i dricksvattensystem, uppfyller regulatoriska standarder och skyddar folkhälsan. De har en FNPT-anslutning som erbjuder kompatibilitet med vanliga rördelar, förenklar installationen och möjliggör enkel integrering i befintliga VVS-system. Dessa ventiler i 4ALF-100-serien kan arbeta vid temperaturer från -33 till 180 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?