APOLLO VENTILER 511HHBKMAA0200 Pop Säkerhetsventil 2 x 2-1/2 Inch 200 Psi | AA9DWZ 1CND5

APOLLO VALVES 511HHBKMAA0200 Pop säkerhetsventil 2 x 2-1/2 tum 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AA9DWZ Modell: 511HHBKMAA0200Korsreferens: 1CND5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPOP säkerhetsventil
Body MaterialBronze
Skivmaterial316 Stainless Steel
Fabriksinställt tryck200 psi
Inloppsstorlek2"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek2.5 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden15 "
tryck~~POS=TRUNC15 till 300 psi
SittmaterialMetall
VårmaterialRostfritt stål
Ångkapacitet9562 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypBody MaterialSkivmaterialTotala höjdenTotal längdtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddTestspakPris
APOLLO VENTILER 511DCDKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel7.5 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej3 340 kr
APOLLO VENTILER 511DDDKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 3/4in 150 Psi Brons | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel7.5 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej3 444 kr
APOLLO VENTILER 511EDBKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel9"-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej3 923 kr
APOLLO VENTILER 511EEBKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 Inch 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel9"-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej3 807 kr
APOLLO VENTILER 511FEBKMAA0150 Pop säkerhetsventil 1 x 1-1/2 tum 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel10.25 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej4 656 kr
APOLLO VENTILER 511GFBKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 1-1/4 x 2 Inch 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel13.25 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej5 544 kr
APOLLO VENTILER 511HGBKMAA0150 Pop Säkerhetsventil 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTBronze316 Stainless Steel15 "-15 till 300 psi-60 grader till 406 grader F.Nej10 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 511HHBKMAA0200 Pop säkerhetsventil 2 x 2-1/2 tum 200 Psi
10 444 kr /enhet