VESTIL HPCR Series högpresterande cirkulationsfläktar


Filter
Batteri ingår: Nej , Bladfärg: Grå , Blade Dia.: 30 " , CFM @ 0.500-In. SP: CFM 6200 , CFM hög: CFM 8200 , Färg: Grå , Sladdlängd: 144 " , Sladdtyp: SJT typ 3 , Husets färg: Grå , Inkluderar: (1) Pedastal kommersiell cirkulationsfläkt , Inomhus Utomhus: Inomhus , jonisering: Nej , Material: Stål , Max. ampere: 3.4A , Imma: Nej , Motor HP: 1 / 3 hp , Antal hastigheter: 2 , Fas: 1 , Rekommenderad rumsstorlek: 1000 kvadratfot , Fjärrkontroll: Nej , Timer: Nej , Spänning: 115V
StilModellMonteringsstilÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
HPCR-30-I
Jag strålar38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "11 618 SEK
B
HPCR-30-P
Piedestal14 1 / 2 "68 3 / 4 "33 1 / 2 "12 356 SEK
C
HPCR-30-W
Vägg14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "10 270 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?