Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 60A-704-24 Globventil 3/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFQ 36X522

APOLLO VALVES 60A-704-24 klotventil 3/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC7AFQ Modell: 60A-704-24Korsreferens: 36X522
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
6 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body Material316 Stainless Steel
MotorhuvstilNav
ComplianceNACE MR -01-75 (ED 2000)
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typTee
Inlopp till utloppslängd3.187 "
Max. Lufttryck5000 psig @ 750 grader F
Max. Lufttemp.-50 grader till 1000 grader F.
Max. Vattentryck5000 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Tätningsmaterialgrafit
StammaterialRostfritt stål
Överst på handtaget till inloppscentret4-13 / 32 "
Ventilstammens typStigande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8481803060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typInlopp till utloppslängdRörstorlekTätningsmaterialÖverst på handtaget till inloppscentretPris
APOLLO VENTILER 60A-701-01 Globventil 1/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFG 36X514 60A-701-01Cross2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "2 748 kr
APOLLO VENTILER 60A-702-01 Globventil 3/8 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFH 36X515 60A-702-01Cross2.25 "3 / 8 "PTFE3-13 / 32 "2 852 kr
APOLLO VENTILER 60A-703-01 Globventil 1/2 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFJ 36X516 60A-703-01Cross2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "3 520 kr
APOLLO VENTILER 60A-704-01 Globventil 3/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFK 36X517 60A-704-01Tee3.187 "3 / 4 "PTFE4-13 / 32 "6 038 kr
APOLLO VENTILER 60A-705-01 Globventil 1 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFL 36X518 60A-705-01Tee3.625 "1"PTFE4-13 / 32 "7 521 kr
APOLLO VENTILER 60A-701-24 klotventil 1/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFM 36X519 60A-701-24Cross2.25 "1 / 4 "grafit3-13 / 32 "2 581 kr
APOLLO VENTILER 60A-702-24 klotventil 3/8 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFN 36X520 60A-702-24Cross2.25 "3 / 8 "grafit3-13 / 32 "2 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 60A-704-24 klotventil 3/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål
6 002 kr /enhet