Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70-302-01 Brons Kulventil Union Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9

APOLLO VALVES 70-302-01 Brons Kulventil Union Fnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AA9DAQ Modell: 70-302-01Korsreferens: 1CKG9

Få det Maj 16, Torsdag
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
714SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilInline, gemensam union
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 8 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70-301-01 Brons Kulventil Union Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--590SEK
APOLLO VENTILER 70-303-01 Brons Kulventil Union Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--787SEK
APOLLO VENTILER 70-304-01 Brons Kulventil Union Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 309 kr
APOLLO VENTILER 70-305-01A Brons Kulventil Single Union Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--1 768 kr
APOLLO VENTILER 70-306-01 Brons Kulventil Union Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--2 315 kr
APOLLO VENTILER 70-307-01 Brons Kulventil Union Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--3 076 kr
APOLLO VENTILER 70-308-01 Brons Kulventil Single Union Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6 70-308-01FNPT x FNPT2"--4 694 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70-302-01 Brons Kulventil Union Fnpt 3/8 In
714SEK /enhet