HYTORC Pistolgrepp Pneumatisk momentnyckel, vridmomentområde: Upp till 2000 ft. Lb.


Filter
Luftintag: 1 / 2 " , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 9.8 , CFM @ Full belastning: 30.0 , Plikt: Industri , Fri hastighet: 7 rpm , Handtagsmaterial: Aluminium , Typ av handtag: Pistolhandtag , Husmaterial: Aluminium , Min. Slangstorlek: 1 / 2 " , Total längd: 12 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Stil: Pistolhandtag , Vridmomentområde: Upp till 2000 fot lb.
StilModellMax. VridmomentSquare Drive StorlekVerktygsviktPris (ex moms)
A
J-A3-SP
3200 fot.lb.1"17 lb.141 978 SEK
A
J-A5-SP
5200 fot.lb.1.5 "30 lb.180 543 SEK
A
J-A8
7900 fot.lb.1.5 "37 lb.218 869 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?