Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70-606-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5

APOLLO VALVES 70-606-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9DAL Modell: 70-606-01Korsreferens: 1CKG5
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
2 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck400 psi WOG
Rörstorlek1.25 "
HamnStandard L
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 70-606-01 brons kulventil används i HVAC-system, vattenreningsverk och kemiska processanläggningar för att avleda eller ändra flödesriktningen för en vätska.

Funktioner:

  • Denna Apollo 3-vägsventil har ett stålförzinkat handtag för skydd mot korrosion.
  • Den har bronskonstruktion för strukturell styvhet och motståndskraft mot metallutmattning.
  • Denna förkromade kulventil i mässing har 3 gängade FNPT-anslutningar för säker montering.
  • Den kan användas vid temperaturer från -25 till 450 grader F.
  • Denna kulventilenhet från Apollo 70-600-serien tål tryck upp till 400 PSI CPW.
  • Den har en 3-vägs avledare med ett L-format hål som gör att vatten kan strömma från ett inlopp till ett av de två utloppen, vilket tillåter flöde i båda riktningarna eller båda riktningarna.

Standarder och godkännanden:

  • MSS-SP-110

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller man 3-vägs kulventiler?

A.

  • Inspektera regelbundet ventilen för läckor eller skador.
  • Rengör ventilen och smörj spindeln och sätet enligt ventiltillverkarens instruktioner.
  • Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart.
  • Schemalägg regelbundet underhåll och testning för att säkerställa att ventilen fungerar korrekt.

F. Vilket isoleringsmaterial används på handtaget på Apollo 70-606-01 brons kulventil?

A. Vinyl.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBollmaterialAnslutningstypTemp. RäckviddTypHantera materialMax. TryckRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 70-601-01 Kulventil, 1/4 tum, 400 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-MässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader. till 450 grader. F-Stål400 XNUMX psi CWP1 / 4 "675SEK
APOLLO VENTILER 70-602-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG3 / 8 "661SEK
APOLLO VENTILER 70-603-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1 / 2 "695SEK
APOLLO VENTILER 70-604-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG3 / 4 "930SEK
APOLLO VENTILER 70-605-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1"1 308 kr
APOLLO VENTILER 70-607-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1.5 "2 852 kr
APOLLO VENTILER 70-608-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG2"3 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70-606-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt 1-1/4 In
2 608 kr /enhet