APOLLO VALVES 70-600-serien 3-vägs bronskulventiler


Apollo 70-600-serien 3-vägs kulventiler i brons är viktiga komponenter som används i VVS-applikationer för att kontrollera vätskeflödet. Denna enkla men effektiva design möjliggör snabb och pålitlig på/av-kontroll, vilket gör kulventiler mycket användbara för applikationer, som att kontrollera vattentillförseln...y, isolerande sektioner för underhåll/reparation och reglering av vätskeflöden.Läs mer

Filter
Ball finish: Förkromad , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: 3-Way , Typ av handtag: Spak , Total längd: 5.92 " , Port: Standard L , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellStorlekBollmaterialAnslutningstypTemp. RäckviddTypHantera materialMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
70604T27
--------1 005 SEK
A
7060305
--------680 SEK
A
70608A2
--------3 122 SEK
A
70605A0
--------1 285 SEK
A
70604A8
--------913 SEK
A
70603A4
--------777 SEK
A
70603A2
--------809 SEK
A
70603A8
--------895 SEK
A
70603T01
--------680 SEK
A
70605A6
--------1 207 SEK
A
70608P01
--------2 970 SEK
A
70-605-01
-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1"1 127 SEK
A
70603A6
--------731 SEK
A
70608A3
--------3 092 SEK
A
70605A4
--------1 285 SEK
A
70604B3
--------1 623 SEK
A
70603P27
--------730 SEK
A
70603A5
--------890 SEK
A
70603B1
--------695 SEK
A
70604A2
--------913 SEK
A
70603P01
--------680 SEK
A
70-602-01
-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG3 / 8 "569 SEK
A
70603B5
--------731 SEK
A
70-608-01
-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG2"3 309 SEK
A
70601A4
--------680 SEK
A
70604T01
--------913 SEK
A
70604B1
--------1 137 SEK
A
70604A9
--------933 SEK
A
70605P01
--------1 187 SEK
A
70604P01
--------913 SEK
A
7060704
--------2 274 SEK
A
70608A1
--------3 061 SEK
A
70-607-01
-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1.5 "2 456 SEK
A
70604B4
--------913 SEK
A
70-604-01
-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG3 / 4 "801 SEK
A
70606P01
--------1 767 SEK
A
70608A4
--------2 970 SEK
A
70-601-01
-MässingFNPT x FNPT x FNPT-20° till 450° F-Stål400 XNUMX psi CWP1 / 4 "581 SEK
A
70607A2
--------2 185 SEK
A
70607P01
--------2 063 SEK
A
70607A0
--------2 431 SEK
A
70607A4
--------2 063 SEK
A
7060702
--------2 081 SEK
A
70605B12AR
--------1 432 SEK
A
70606A0
--------1 767 SEK
A
70-606-01
-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1.25 "2 283 SEK
A
70-603-01
-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1 / 2 "599 SEK
A
70606A1
--------1 889 SEK
A
70605A5
--------1 187 SEK
A
70606P27
--------1 866 SEK
A
7060749
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-Monterad torr---2 063 SEK
A
7060721
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-UHMWPE Trim (icke-PTFE)---2 721 SEK
A
7060757
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-Syre rengöras---2 288 SEK
A
7060750
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-2-1 / 4 "förlängning av kolstålslås---2 875 SEK
A
7060727
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-Spärr och mutter i rostfritt stål---2 154 SEK
A
7060710
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-Spak och mutter i rostfritt stål---2 147 SEK
A
7060724
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-Grafitförpackning---2 154 SEK
A
706075060
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-2-1 / 4 "förlängning av kolstålspindel, jordad kula och spindel---3 003 SEK
A
7060735
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-VTFE -trim (PTFE)---2 093 SEK
A
7060756
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-Multifyllplatser och förpackningar---2 132 SEK
A
706072760
1 1/2 lbs.-3-vägs NPT-Spak och mutter i rostfritt stål, jordad kula och spindel---2 282 SEK

Arbetsmekanism

  • De består av en ihålig, perforerad kula med ett hål (eller hål) genom dess centrum, som fungerar som ventilens kontrollmekanism.
  • När handtaget eller spaken på en kulventil är i linje med röret, är hålet i linje med flödet, vilket gör att vätskan kan passera fritt.
  • Omvänt, när handtaget vrids vinkelrätt mot röret, blockerar hålet flödet, vilket effektivt stänger av passagen av vätska.

Funktioner

  • Apollo 70-600-seriens kulventiler har bronskonstruktion för hög hållfasthet och korrosionsbeständighet.
  • De har handtag i förzinkat stål med en vinylhylsa för att underlätta manuell kontroll.
  • Dessa 3-vägsventiler kan hantera två olika flödeskonfigurationer samtidigt.
  • De har FNPT-gängor och kan ta emot han-NPT-gängade rör.
  • Dessa ventiler har en utblåsningssäker spindeldesign som hindrar ventilspindeln från att stöta ut från kroppen i händelse av högt tryck eller andra extrema driftssituationer.
  • De har justerbara packboxar som ger optimal kontroll över tätningen, vilket resulterar i enkelt underhåll.

Vanliga frågor

Hur mycket tryck klarar dessa 3-vägs kulventiler i brons?

De klarar 400 PSIG WOG (vatten, olja, gas).

Hur är kulventiler jämfört med andra typer av ventiler?

De ger bättre tätning, kräver mindre kraft för att arbeta, har lägre tryckfall och ger snabbare svarstider.

Hur kan jag underhålla dessa kulventiler?

Korrekt underhåll av kulventiler innebär periodisk inspektion, smörjning av tätningar och lager och åtgärda eventuella tecken på läckage eller skada.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?