Apollo 70-601-01 kulventil är lämplig för exakt styrning och reglering av flödet av vätskor och gaser inom olja & gas, vattenrening, kemisk process och VVS-industrin.
Funktioner:
- Apollo 70-601-01 kulventil har en bronskropp för överlägsen hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
- Den har ett spakhandtag för enkel användning med ett enkelt vridhandtag som ger snabb och exakt kontroll över vätskeflödet.
- 3-vägsventilens RPTFE-säte säkerställer en säker och pålitlig tätning, förhindrar läckor och förbättrar den totala prestandan.
- Den har ett maximalt tryck på 400 PSI CWP (Cold Working Pressure), vilket gör det till ett lämpligt val för olika tryckapplikationer.
- Kulventilens kula med full port är belagd med förkromad för motstånd mot slitage och korrosion, vilket säkerställer att ventilen fungerar konsekvent.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan Apollo 70-601-01 kulventil hantera frätande vätskor?
S. Ja, den har en PTFE-tätning, vilket gör den mycket motståndskraftig mot frätande vätskor.
F. Vilka säkerhetsöverväganden bör jag tänka på när jag installerar en kulventil?
A. Bedöm flödesriktningen och orienteringen före installationen och se till att ventilen är korrekt inriktad. Dra åt anslutningarna på lämpligt sätt, var noga med att inte dra åt för hårt, vilket kan skada ventilen eller deformera tätningar. Se också till systemets tryck- och temperaturkompatibilitet.
F. Hur ska jag rengöra Apollo 70-601-01 kulventil för optimal prestanda?
A. Korrekt rengöring innebär att man tar isär ventilen, använder ett kompatibelt lösningsmedel för att ta bort skräp och säkerställer att inga rester finns kvar. Var försiktig så att du inte skadar tätningar eller ytor.