Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 7014215 Ball Valve, 3/8 Inch NPT, Bronze, Round Handle | CC9FBT

APOLLO VALVES 7014215 Kulventil, 3/8 tum NPT, brons, runt handtag

Finns i lager
Artikel: CC9FBT Modell: 7014215

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

696SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek3 / 8 "
Stil316 Rostfritt stål kula och spindel
TypRunt handtag, stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3038

Produktinformation:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekSittmaterialStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70-141-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--1 017 kr
APOLLO VENTILER 70-142-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--964SEK
APOLLO VENTILER 70-143-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--1 028 kr
APOLLO VENTILER 70-144-64 Ångkulventil, FNPT x FNPT, Brons, 250 psi WSP, Inline | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--1 579 kr
APOLLO VENTILER 70-145-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--1 897 kr
APOLLO VENTILER 70-146-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--2 987 kr
APOLLO VENTILER 70-147-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--3 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 7014215 Kulventil, 3/8 tum NPT, brons, runt handtag
696SEK /enhet