Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70604B3 Kulventil, 3/4 tum NPT, Brons, 3-vägs, Röd Oval | CB6CNW

APOLLO VALVES 70604B3 Kulventil, 3/4 tum NPT, brons, 3-vägs, röd oval

Finns i lager
Artikel: CB6CNW Modell: 70604B3

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBollmaterialAnslutningstypTemp. RäckviddTypHantera materialMax. TryckRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 70-601-01 Kulventil, 1/4 tum, 400 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-MässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader. till 450 grader. F-Stål400 XNUMX psi CWP1 / 4 "675SEK
APOLLO VENTILER 70-602-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG3 / 8 "661SEK
APOLLO VENTILER 70-603-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1 / 2 "695SEK
APOLLO VENTILER 70-604-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG3 / 4 "930SEK
APOLLO VENTILER 70-605-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1"1 308 kr
APOLLO VENTILER 70-606-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1.25 "2 608 kr
APOLLO VENTILER 70-607-01 Brons Kulventil 3-vägs Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Förkromad mässingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader till 450 grader F.-Förzinkat stål med vinylgrepp400 psi WOG1.5 "2 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70604B3 Kulventil, 3/4 tum NPT, brons, 3-vägs, röd oval
1 623 kr /enhet