Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 70LF-103-HC Blyfri Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD3MBB Modell: 70LF-103-HCKorsreferens: 40D890
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
853SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialBlyfri förkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT X slanglock
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialC27450LF Mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPortStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF-104-HC Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBC 40D891 70LF-104-HCFNPT X slanglock3 / 4 "Standard--1 066 kr
APOLLO VENTILER 70LF105HC Kulventil, storlek 1 tum NPT 3/4 tumsslang, brons | CA3AXK 70LF105HCFNPT--1"Alternativ för slanggänga och lock1 328 kr
APOLLO VENTILER 70LF10304HC Kulventil, 1/2 tum NPT x 3/4 tums slang, brons | CC6ECQ 70LF10304HCFNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ993SEK
APOLLO VENTILER 70LF10427HC Kulventil, 3/4 tum NPT x 3/4 tum slang, brons | CC6ECV 70LF10427HCFNPT--3 / 4 "Spärr och mutter i rostfritt stål, slanggänga och lockalternativ1 246 kr
APOLLO VENTILER 70LF10404HC Kulventil, 3/4 tum NPT x 3/4 tums slang, brons | CC6ECW 70LF10404HCFNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ1 323 kr
APOLLO VENTILER 70LF10504HC Kulventil, 1 tum NPT x 3/4 tums slang, brons | CC6EDC 70LF10504HCFNPT--1"2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ1 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-103-HC Blyfri Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In
853SEK /enhet