APOLLO VALVES 70LF-100-HC-serien Brons Kulventiler


Filter
Kulmaterial: Blyfri förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Blyfri brons , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: Förzinkat stål med vinylgrepp , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: C27450LF Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -50 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellAnslutningstypRörstorlekHamnStorlekTypPris (ex moms)
A
70LF10504HC
FNPT--1"2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ1 503 SEK
A
70LF105HC
FNPT--1"Alternativ för slanggänga och lock1 328 SEK
A
70LF10304HC
FNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ993 SEK
A
70LF10427HC
FNPT--3 / 4 "Spärr och mutter i rostfritt stål, slanggänga och lockalternativ1 246 SEK
A
70LF10404HC
FNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ1 323 SEK
A
70LF-103-HC
FNPT X slanglock1 / 2 "full--853 SEK
A
70LF-104-HC
FNPT X slanglock3 / 4 "Standard--1 066 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?