Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70LF-146-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901

APOLLO VALVES 70LF-146-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD3MBM Modell: 70LF-146-01Korsreferens: 40D901

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 115 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekHamnStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF-140-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standard--13 921 kr
APOLLO VENTILER 70LF-141-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "full--754SEK
APOLLO VENTILER 70LF-142-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "full--756SEK
APOLLO VENTILER 70LF-143-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "full--766SEK
APOLLO VENTILER 70LF-144-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standard--1 285 kr
APOLLO VENTILER 70LF-145-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standard--1 532 kr
APOLLO VENTILER 70LF-147-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Standard--3 024 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-146-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/4 In
2 115 kr /enhet