Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70LF-203-01 Lågt bly Brons Kulventil Löd 1/2 In | AE3TJX 5FWA6

APOLLO VALVES 70LF-203-01 Lågt bly Brons Kulventil Löd 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE3TJX Modell: 70LF-203-01Korsreferens: 5FWA6
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialBlyfri förkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBrons med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
HamnStandard
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialC27450LF Mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStammaterialBollmaterialBody MaterialTemp. RäckviddRörstorlekTypAnslutningstypHantera materialPris
APOLLO VENTILER 70LF20001 Blyfri Brons Kulventil Löd 3 In | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF MässingBlyfri förkromad mässingBlyfri brons-50 grader till 400 grader F.3"-Löd x LödFörzinkat stål med vinylgrepp9 792 kr
APOLLO VENTILER 70LF-209-01 Blyfri Brons Kulventil Löd 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF MässingBlyfri förkromad mässingBlyfri brons-50 grader till 400 grader F.2.5 "-Löd x LödFörzinkat stål med vinylgrepp8 309 kr
APOLLO VENTILER 70LF-20A-01 Blyfri brons kulventil Löd 4 In | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF MässingBlyfri förkromad mässingBlyfri brons-50 grader till 400 grader F.4"-Löd x LödFörzinkat stål med vinylgrepp13 570 kr
APOLLO VENTILER 70LF24001 Blyfri Brons Kulventil Löd 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 Stainless Steel316 Stainless SteelBlyfri brons-50 grader till 400 grader F.3"-Löd x LödFörzinkat stål med vinylgrepp13 531 kr
APOLLO VENTILER 70LF-202-01 Lågt bly Brons Kulventil Löd 3/8 In | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF MässingBlyfri förkromad mässingBrons med låg bly-20 grader till 450 grader F.3 / 8 "-Löd x LödStål527SEK
APOLLO VENTILER 70LF-204-01 Lågt bly Brons Kulventil Löd 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF MässingBlyfri förkromad mässingBrons med låg bly-20 grader till 450 grader F.3 / 4 "-Löd x LödStål809SEK
APOLLO VENTILER 70LF-205-01 Lågt bly Brons Kulventil Inline Löd 1 In | AE3TJZ 5FWA8 70LF-205-01C27450LF MässingBlyfri förkromad mässingBrons med låg bly-20 grader till 450 grader F.1"-Löd x LödStål927SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-203-01 Lågt bly Brons Kulventil Löd 1/2 In
532SEK /enhet