Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70LF-204-HC Blyfri Brons Kulventil Löd 3/4 In | AD3MBV 40D908

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Blyfri Brons Kulventil Löd 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD3MBV Modell: 70LF-204-HCKorsreferens: 40D908
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
1 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialBlyfri förkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x slanglock
Hantera materialRostfritt stål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialC27450LF Mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekHamnStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF-203-HC Blyfri Brons Kulventil Löd 1/2 In | AD3MBU 40D907 70LF-203-HCLöd x slanglock1 / 2 "full-1 / 2 "-828SEK
APOLLO VENTILER 70LF20304HC Kulventil, storlek 1/2 tum, lödd, storlek 3/4 tum slang, brons | BZ3UHM 70LF20304HCLöd--1 / 2 "-2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ993SEK
APOLLO VENTILER 70LF20404HC Kulventil, storlek 3/4 tum, lödd, storlek 3/4 tum slang, brons | BZ3UHP 70LF20404HCLöd--3 / 4 "-2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ1 323 kr
APOLLO VENTILER 70LF20411HC Kulventil, storlek 3/4 tum, lödd, storlek 3/4 tum slang, brons | CA2HYJ 70LF20411HCLöd--3 / 4 "-Therma-Seal isoleringshandtag, slanggänga och lockalternativ1 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Blyfri Brons Kulventil Löd 3/4 In
1 135 kr /enhet