DAYTON Stationära Washdown -luftcirkulatorer, Direct Drive


Filter
monterade: monterade , Lagertyp: Boll , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Kommersiell , Hz: 60 , Monteringsplats: Vägg , Monteringssätt: Väggmonterad , Antal blad: 3 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Termiskt skydd: Bil
StilModellMax. OmgivningstemperaturBlad Dia.blad~~POS=TRUNCMax. DjupMotorhöljeMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris (ex moms)
A
1VCG1
104 grader F24 "Kvarnfinish aluminium23 "Helt sluten Air-Over1/3Klass F114013 955 SEK
B
1VCF9
104 grader F20 "Kvarnfinish aluminium23 "Helt sluten Air-Over1/4Klass F11405 056 SEK
B
1VCG2
104 grader F30 "Kvarnfinish aluminium26 "Helt sluten Air-Over1/2Klass F11406 142 SEK
C
2LYW5
105 grader F24 "304 Stainless Steel15 "Helt sluten ej uppfylld1/4Klass B107524 361 SEK
C
2LYW4
105 grader F20 "304 Stainless Steel10.5 "Helt sluten ej uppfylld1/15Klass B160019 951 SEK
C
2LYW6
105 grader F30 "304 Stainless Steel15 "Helt sluten ej uppfylld1/3Klass B107526 108 SEK

Stationära Washdown -luftcirkulatorer, Direct Drive

Dayton stationära spolluftcirkulatorer är idealiska för att kyla luftutrymmen, arbetare, produkter och maskiner i livsmedelsbearbetningsanläggningar och andra kommersiella och industriella applikationer. De är monterade på väggar, tak eller balkar för att spara golvyta och undvika snubbelrisk. Dessa fläktar kan enkelt rengöras med en slang eller högtryckstvätt, eftersom de har klass F-isolerade motorer med helt inneslutna luft-över-motorkapslingar för att hålla vatten och skräp ute. De har 3 bladade aluminium / rostfria propellrar med galvaniserat stål / rostfritt stål skydd för korrosionsbeständighet, hållbarhet och förhindrar att oönskade föremål kommer in i fläktarna. Dessa luftcirkulatorer kommer med direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar för att öka energieffektiviteten. De har också automatiskt termiskt skydd för att starta eller stoppa fläktdriften enligt tillåtna omgivningstemperaturer för att skydda fläktmotorerna. Välj från ett brett utbud av dessa washdown-fläktar, tillgängliga i bladdiametrar på 20, 24 och 30 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?